エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊りクランプ
エスコの 縦吊クランプ
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50771437
品番
EA984DL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,480
販売価格(税別)
¥
46,800
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
0〜20
仕様
安全ロック式
エスコ品番
EA984DL-10
全長(mm)
236
質量(kg)
1.9
使用荷重(kg)
500
角度(°)
【吊】60以内