2.0ton 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50771446 品番EA984DL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,210
販売価格(税別)
91,100
クランプ範囲(mm)0〜30 仕様ワンタッチ安全ロック式 エスコ品番EA984DL-2 全長(mm)320 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする