エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊りクランプ
エスコの 縦吊クランプ
2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50771455
品番
EA984DM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,590
販売価格(税別)
¥
76,900
バスケットに入れる
クランプ範囲(mm)
0〜30
仕様
安全ロック式
エスコ品番
EA984DM-2
全長(mm)
335
質量(kg)
5.8
使用荷重(kg)
2