0-240mm コンクリート吊クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50771473 品番EA984DT-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,270
販売価格(税別)
55,700

各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜240 エスコ品番EA984DT-240 全長(mm)474 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする