エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772067
品番
EA985PK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ブルー
エスコ品番
EA985PK-1
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
1200×1200×1300(H)
番手
#3000