エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの 繊維スリングアクセサリ
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772137
品番
EA986D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥129,140
販売価格(税別)
¥
117,400
バスケットに入れる
ベルト長さ(m)
4
ベルト幅(mm)
35
仕様
レバー×2本(450mm)
エスコ品番
EA986D
セット内容
リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)
材質
スチール
寸法(mm)
【ポリウレタンタイヤ】直径138×28
質量(kg)
20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)
使用荷重(kg)
660
材質(ベルト)
ポリエステル
積載均等耐荷重(kg)
2000(500×4)