1000kg リフティングローラー(1組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772146 品番EA986D-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,550
販売価格(税別)
60,500
材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン エスコ品番EA986D-1 セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm) 質量(kg/セット)10 積載均等耐荷重(kg)1000(500×2) タイヤサイズ(mm)直径138×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする