エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの 繊維スリングアクセサリ
900kg リフティングローラー(1組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772155
品番
EA986D-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512,050
販売価格(税別)
¥
465,500
バスケットに入れる
材質
スチール、【タイヤ】フェノール樹脂
エスコ品番
EA986D-11
ストローク(mm)
127
寸法(mm)
584×317×1229(H)
車輪
自在車(4輪)
質量(kg/セット)
72.5
積載均等耐荷重(kg)
900(450×2)
タイヤサイズ(mm)
直径127×50