エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの 繊維スリングアクセサリ
600kg リフティングローラー(1組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772164
品番
EA986D-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥364,100
販売価格(税別)
¥
331,000
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
荷締めベルト付
エスコ品番
EA986D-12
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
580×380×815(H)
車輪径(Φmm)
【ポリウレタンタイヤ】150
車輪
自在車(4輪)
質量(kg/セット)
25
プラットホーム寸法(mm)
215×114
積載均等耐荷重(kg)
60g(300×2)