12.0ton トランスポートローラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772225 品番EA986DB-564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥233,750
販売価格(税別)
212,500
仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-564 セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする