エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 搬送用コロ
6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50772234
品番
EA986DB-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190,300
販売価格(税別)
¥
173,000
バスケットに入れる
仕様
かじとりハンドル付
エスコ品番
EA986DB-57
質量(kg)
50
外径(Φmm)
640×534×115(H)
荷台寸法(mm)
400×220
ローラー寸法(Φ×L)mm
85×90
積載均等耐荷重(t)
6