仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付
エスコ品番EA986DB-574
セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台
質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台
材質(ローラー部)ナイロン
荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220
ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85
ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)
積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)