12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772268 品番EA986DB-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥226,710
販売価格(税別)
206,100
仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-58 質量(kg)66 外径(Φmm)640×566×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm83×85 積載均等耐荷重(t)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする