50mm キャスター(固定金具・ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50772898 品番EA986GG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
車輪径(Φmm)50 仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.182 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-20/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする