エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773004
品番
EA986GG-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,382
販売価格(税別)
¥
7,620
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在(後ストッパー)、ボールベアリング
エスコ品番
EA986GG-25
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)
0.908
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
161
耐荷重(kg)
100
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-20/60