USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード50773058 品番MPA-CC5P10WH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。
USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。
USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ホワイト 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大100W(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする