エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773144
品番
EA986GQ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
80
材質(車輪)
サーモプラスチックラバー
仕様
ボールベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番
EA986GQ-1
材質
車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
111
耐荷重(kg)
90
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-20/60