エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773275
品番
EA986HB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
160
耐荷重(kg)
135
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
ローラーベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番
EA986HB-4
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
195
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80