エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773336
品番
EA986HJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
180
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番
EA986HJ-11
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
140
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80