スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50773374 品番 EHC-G05PA2-SB
3月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。
2023年メーカー調べ
LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ポート数5ポート 消費電力(W)3.0(最大) コネクタ形状RJ-45×5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97.0×57.0×15.0(本体のみ) 付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚 仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約60(本体のみ) 適合規格VCCI Class B 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)±10% 対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知 機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) 準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0〜40℃/10〜90%(ただし結露なきこと) 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上 設置方法水平設置 電源タイプACアダプター 発熱量(KJ/h)約10.8(最大) 保管環境温度:-40℃〜70℃、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワ-ド データ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) 伝送速度(Gbps)5.0(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)7.44 MTBF(時間)2802000@25℃、1401000@40℃ PoE対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする