エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
150mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773433
品番
EA986HL-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,647
販売価格(税別)
¥
8,770
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
400
仕様
プレーンベアリング、固定
エスコ品番
EA986HL-150
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1.7
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
197
耐熱温度(℃)
-25/80