エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
200mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773458
品番
EA986HL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
仕様
プレーンベアリング、固定
エスコ品番
EA986HL-200
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
2.2
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
245
耐荷重(kg)
600
耐熱温度(℃)
-25/80