Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装商品
Bulls(ブルズ)の 棚柱・棚受
Bulls(ブルズ)の 棚・シェルフ
スクエアフレームシェルフ WACtus
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
セット内容
専用フレーム:1台
種別
壁付け 3段タイプ
注文コード
50773505
品番
ATSSW3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠にとらわれない枠
インテリア空間に合わせて、4タイプあります。
セット内容
専用フレーム:1台
種別
壁付け 3段タイプ
材質
SS400
色
ブラック
耐荷重
カウンター1枚につき、フレーム2個の間に30kgまで
仕上
粉体焼付塗装
主な用途
リビング棚に