エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773555
品番
EA986HM-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,757
販売価格(税別)
¥
8,870
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
250
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HM-13
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1.2
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
155
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80