スコッティ フラワーパック3倍長持ち

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4ロール) 注文コード50773618 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
種別芯あり 材質再生紙 幅(mm)108 ホワイト タイプダブル 長さ(m)75 香り無香料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
トイレで使用

結構長持ちします。
上手につかえば、ほんとに3倍もちます。
ただ、贅沢な使い方をしないように注意しないといけません。
シングルのつもりで使ったりしないことが、使い方のキモです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする