鋼製排水溝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード50773654 品番WRHZX 90525G-15 両アンカー・穴なし
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,298
販売価格(税別)
12,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

計量化により作業効率アップで経済的:WIバー構造により他社門型より約62%、他社エコ製品に比べさらに約24%の軽量化
点の設置で容易に取り外し!
業界初 同一受枠での本体交換可能:歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取り外しがより簡単に
ガイドレールで取り外しがさらに簡単!
清掃、メンテナンスが簡単
ストレート連結固定金具によりワンタッチで強固な連結!
進化した未来形排水性舗装用の製品です。
業界初の新脱着方式のボルト固定方法を採用。

用途一般舗装用・排水性舗装用のベストパートナー 質量(kg)グレーチング本体:3.8、受枠(片側5ヶ所受):7.7 タイプボルト固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)グレーチング本体:90×998×25、受枠(片側5ヶ所受):90×1000×90 舗装厚(mm)90 適用荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
注意
※縁石沿いに設置することを前提にしていますので、側溝方向に頻繁な輪荷重の掛かる場合の使用には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする