RAD-P300S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773670

 

RAD-P300S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773670
RAD-P300S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773670
RAD-P300S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773670
RAD-P300S-S DSPポケットラジオ AM/FMステレオ オーム電機 50773670

DSPポケットラジオ AM/FMステレオ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード50773670品番RAD-P300S-S
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ
約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)
約16mmの薄型タイプ
AM/FM各20局までメモリー登録
AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信
照明付き液晶表示、デジタル音量表示
スピーカー(モノラル)搭載
FMロッドアンテナ付き
両耳イヤホン付属
本体カラーはシルバー

付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書質量(g)約62(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず)メモリーFM/AM 各20局(合計40局)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45
取扱説明書:(2.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする