250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50773722 品番EA986HN-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,170
販売価格(税別)
24,700
車輪径(Φmm)250 耐荷重(kg)900 仕様固定 エスコ品番EA986HN-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする