エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773896
品番
EA986HR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HR-100
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.8
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
130
耐荷重(kg)
250
耐熱温度(℃)
-25/80