マル信無線電機
DCプラグ・ジャック Φ6.3X3.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
50773898
品番
MJ-065MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ6.3×3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応