エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50773923
品番
EA986HS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
200
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HS-1
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.8
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
108
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80