エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774036
品番
EA986HT-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
65
耐荷重(kg)
250
仕様
固定、ボールベアリング
エスコ品番
EA986HT-72
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
90
耐熱温度(℃)
-25/70