オーミケンシ
オーミケンシの ウエス
オーミケンシの マイクロファイバーウエス
マイクロファイバークロス20枚パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
50774047
品番
1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
超極細繊維のマイクロファイバーなので落ちにくい汚れも楽に掃除が可能。使い捨てとして利用しやすい小サイズです。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約8/枚
寸法(cm)
約20×20
注意
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※火気付近での使用また放置はしないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。