エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
160mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774273
品番
EA986HX-160
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
160
仕様
固定、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986HX-160
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25/80