200mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50774282 品番EA986HX-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000
車輪径(Φmm)200 仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986HX-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする