200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50774413 品番EA986HZ-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
車輪径(Φmm)200 耐荷重(kg)300 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986HZ-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする