エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774508
品番
EA986JB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,216
販売価格(税別)
¥
6,560
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ソリッドラバー
仕様
自在後ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番
EA986JB-3
材質
金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)
37.5
全高(mm)
150
耐荷重(kg)
100
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-20/60