125mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50774578 品番EA986JD-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,240
販売価格(税別)
8,400
車輪径(Φmm)125 仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JD-125 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 全高(mm)155 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-25/80
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする