AF800-12-12-40-R 大容量形エアフィルタ AF800 SMC 50774683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大容量形エアフィルタ AF800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(12) 1 1/4オートドレン仕様オートドレンなしろ過度(μm)(40) 40注文コード50774683品番AF800-12-12-40-R
参考基準価格(税別)¥27,610販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
管接続口径(12) 1 1/4ねじの種類(-) Rc流れ方向(R)右→左オートドレン仕様オートドレンなしろ過度(μm)(40) 40仕様(1) 標準外ろ過度ボディサイズ8ドレン貯留量(cm3)45ドレン排出口(-) 標準タイプ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ケース(2) 金属ケースエレメント種類(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする