エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50774842
品番
EA986JK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,060
販売価格(税別)
¥
14,600
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
200
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986JK-2
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
150
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります