※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップマット 3点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50775106 品番 SM01-11008
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!
靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時)
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。
清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた
お得なセットです。

用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。 セット内容ステップマット、スポンジモップ、除菌クリーナー(500ml) 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)6 寸法(mm)900×600 ブルーグリーン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全ての抗菌、防カビ、ウイルスの効果を確認したものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

ステップマット(R)_繰り返し使える靴底のほこり対策マット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする