エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775122
品番
EA986JR-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,768
販売価格(税別)
¥
8,880
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロン6(導電性仕様)
仕様
自在後ストッパー、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986JR-22
材質
金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
150
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80