エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775427
品番
EA986KG-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
耐荷重(kg)
900
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KG-5
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
7.3
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
245
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70