エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775612
品番
EA986KW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,570
販売価格(税別)
¥
68,700
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
耐荷重(kg)
1200
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番
EA986KW-4
材質
金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6
質量(kg)
5.3
車輪幅(mm)
65
全高(mm)
295
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80