GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648

 

GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648
GC00-16037 ゲルベース4インチ フラットタイプ エクシール 50775648

ゲルベース4インチ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)表面抵抗値(Ω)ケース・トレイ:1011、ゲル:109形状フラットFS9注文コード50775648品番GC00-16037
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。
黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。

用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)形状フラットFS9寸法(mm)ゲル:85×85ケース色ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05粘着力(N/25mm)約0.007表面抵抗値(Ω)ケース・トレイ:1011、ゲル:109危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ゲルベース(R)_精密部品搬送用ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする