エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775673
品番
EA986KY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥114,730
販売価格(税別)
¥
104,300
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
赤色塗装、ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番
EA986KY-3
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)
19.9
車輪幅(mm)
55
全高(mm)
280
耐荷重(kg)
3000
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80