100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50775795 品番EA986LG-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)300 仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-100 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)35 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25/70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする