エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775813
品番
EA986LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
200
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在後ストッパー、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986LH
材質
金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
37
全高(mm)
108
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70