エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775856
品番
EA986LH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,590
販売価格(税別)
¥
56,900
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ポリウレタン
仕様
自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986LH-2
材質
本体:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
197
耐荷重(kg)
400
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/70