エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775908
品番
EA986LM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
耐荷重(kg)
150
材質(車輪)
ナイロン6
仕様
自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986LM-2
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.8
車輪幅(mm)
40
全高(mm)
150
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80